Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, sendvz., LxB 100x52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, sendvz., LxB 100x52 mm
Scharnier, sendvz., LxB 100x52 mm
Scharnier, sendvz., LxB 100x52 mm
Artikel-Nr.:
     C709-345426
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     345426
EAN/GTIN:
     4004338345426
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, schmal, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 100 mm, Breite: 52 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,25 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5,2 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.25 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
52 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
5.2 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.067 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34542 6
Anzahl Löcher 1:
8
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.