Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, Messing, LxB 64x34 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scharnier, Messing, LxB 64x34 mm
Scharnier, Messing, LxB 64x34 mm
Scharnier, Messing, LxB 64x34 mm
Artikel-Nr.:
     C709-345495
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     345495
EAN/GTIN:
     4004338345495
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, schmal, mit versenkten Schraublöchern, Material: Messing, mit vernietetem Messingstift, Länge: 64 mm, Breite: 34 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,3 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
34 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
64 mm
Loch-Ø 1:
4.3 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.028 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34549 5
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,95*
€ 41,5905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 29,71*
€ 35,3549
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.