Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, sendvz., LxB 60x46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, sendvz., LxB 60x46 mm
Scharnier, sendvz., LxB 60x46 mm
Scharnier, sendvz., LxB 60x46 mm
Scharnier, sendvz., LxB 60x46 mm
Artikel-Nr.:
     C709-345891
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     345891
EAN/GTIN:
     4004338345891
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, halbbreit, mit vernietetem Edelstahlstift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Länge: 60 mm, Breite: 46 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,20 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5,4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.20 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
46 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
5.4 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.020 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34589 1
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.