Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, sendvz., LxB 38x38,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, sendvz., LxB 38x38,4 mm
Scharnier, sendvz., LxB 38x38,4 mm
Scharnier, sendvz., LxB 38x38,4 mm
Artikel-Nr.:
     C709-345976
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     345976
EAN/GTIN:
     4004338345976
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, quadratisch, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 38 mm, Breite: 38,4 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 0,75 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.75 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
38.4 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
38 mm
Loch-Ø 1:
4 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.011 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34597 6
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.