Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, sendvz., LxB 60x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, sendvz., LxB 60x60 mm
Scharnier, sendvz., LxB 60x60 mm
Scharnier, sendvz., LxB 60x60 mm
Artikel-Nr.:
     C709-345990
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     345990
EAN/GTIN:
     4004338345990
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, quadratisch, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 60 mm, Breite: 60 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
60 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.041 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34599 0
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.