Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, sendvz., LxB 70x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, sendvz., LxB 70x70 mm
Scharnier, sendvz., LxB 70x70 mm
Scharnier, sendvz., LxB 70x70 mm
Artikel-Nr.:
     C709-346003
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     346003
EAN/GTIN:
     4004338346003
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, quadratisch, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit vernietetem Edelstahlstift, Länge: 70 mm, Breite: 70 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
70 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.052 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34600 3
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.