Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, galv. gelb verzinkt, LxB 40x58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, galv. gelb verzinkt, LxB 40x58 mm
Scharnier, galv. gelb verzinkt, LxB 40x58 mm
Scharnier, galv. gelb verzinkt, LxB 40x58 mm
Artikel-Nr.:
     C709-346478
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     346478
EAN/GTIN:
     4004338346478
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, breit, mit vernietetem Edelstahlstift, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Länge: 40 mm, Breite: 58 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 0,90 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.9 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
58 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
40 mm
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.021 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34647 8
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.