Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, sendvz., LxB 70x104,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, sendvz., LxB 70x104,5 mm
Scharnier, sendvz., LxB 70x104,5 mm
Scharnier, sendvz., LxB 70x104,5 mm
Scharnier, sendvz., LxB 70x104,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-346508
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     346508
EAN/GTIN:
     4004338346508
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, breit, mit vernietetem Edelstahlstift, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Länge: 70 mm, Breite: 104,5 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,25 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø6 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.25 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
104.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.094 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34650 8
Anzahl Löcher 1:
8
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.