Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband, sendvz., LxB 25x61,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischband, sendvz., LxB 25x61,2 mm
Tischband, sendvz., LxB 25x61,2 mm
Tischband, sendvz., LxB 25x61,2 mm
Tischband, sendvz., LxB 25x61,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976847339
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     346867
EAN/GTIN:
     4004338346867
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Tischband, mit vernietetem Edelstahlstift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Länge: 25 mm, Breite: 61,2 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 0,90 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø3,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
0.9 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
61.2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
25 mm
Loch-Ø 1:
3.5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.013 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34686 7
Anzahl Löcher 1:
6
Weitere Suchbegriffe: kistenband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,64*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,57*
€ 0,79*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,81*
4 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,72*
€ 0,99*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.