Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, disp., BxL 13x32 mm
Artikel-Nr.:
     C709-347901
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     347901
EAN/GTIN:
     4004338347901
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Schließhaken für Kistenverschlüsse, gekröpft, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge: 32 mm, Breite: 13 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø3,3 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
13 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
32 mm
Loch-Ø 1:
3.3 mm
Lagerhaltung:
J
für Bügel-Ø:
4 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.005 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34790 1
Anzahl Löcher 1:
2
Weitere Suchbegriffe: Spannverschluss, kastenverschluss
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
347857
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.