Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 120x31,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 120x31,5 mm
Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 120x31,5 mm
Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 120x31,5 mm
Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 120x31,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-348229
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348229
EAN/GTIN:
     4004338348229
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
gah überfalle
Überfalle mit Schlaufe aus gerolltem Draht, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge Überfalle: 120 mm, Breite Anschraubplatte: 31,5 mm, Länge Anschraubplatte: 35 mm, Abstand Mitte Rolle Anschraubplatte - Mitte Ösenplatte: 67 mm, Länge Ösenplatte: 43 mm, Anzahl Löcher: 3 / 2, Loch: Ø4,4 / Ø3,6 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Vorhängeschloss-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Ösenplatte
Maß e 1:
43 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Rolle Anschraubplatte - Mitte Ösenplatte
Maß d 1:
67 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Anschraubplatte
Maß c 1:
35 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite Anschraubplatte
Maß b 1:
31.5 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Überfalle
Maß a 1:
120 mm
Loch-Ø 2:
3.6 mm
Loch-Ø 1:
4.4 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.045 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34822 9
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
3
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.