Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 140x36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 140x36 mm
Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 140x36 mm
Überfalle m.Schlaufe aus gerolltem Draht,m.Öse,disp.,LxB 140x36 mm
Artikel-Nr.:
     1690-8002643082
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348267
EAN/GTIN:
     4004338348267
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
gah überfalle
Überfalle mit Schlaufe aus gerolltem Draht, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge Überfalle: 140 mm, Breite Anschraubplatte: 36 mm, Länge Anschraubplatte: 45 mm, Abstand Mitte Rolle Anschraubplatte - Mitte Ösenplatte: 73 mm, Länge Ösenplatte: 58 mm, Anzahl Löcher: 3 / 4, Loch: Ø5 / Ø4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Vorhängeschloss-Ø:
12 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Ösenplatte
Maß e 1:
58 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Rolle Anschraubplatte - Mitte Ösenplatte
Maß d 1:
73 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Anschraubplatte
Maß c 1:
45 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite Anschraubplatte
Maß b 1:
36 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Überfalle
Maß a 1:
140 mm
Loch-Ø 2:
4 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.075 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34826 7
Anzahl Löcher 2:
4
Anzahl Löcher 1:
3
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,90*
5 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 13,061*
€ 18,321*
2 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 13,36*
€ 18,71*
27 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 20,35*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 15,59*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.