Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Überfalle, disp., LxB Überfalle: 85x37,L Platte: 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Überfalle, disp., LxB Überfalle: 85x37,L Platte: 38 mm
Sicherheits-Überfalle, disp., LxB Überfalle: 85x37,L Platte: 38 mm
Sicherheits-Überfalle, disp., LxB Überfalle: 85x37,L Platte: 38 mm
Sicherheits-Überfalle, disp., LxB Überfalle: 85x37,L Platte: 38 mm
Artikel-Nr.:
     C709-348359
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348359
EAN/GTIN:
     4004338348359
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
Sicherheits-Überfalle, mit verdeckten Schraublöchern, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Länge Überfalle: 85 mm, Breite: 37 mm, Länge Anschraubplatte: 38 mm, Abstand Mitte Langloch - Mitte Stift: 62,5 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 1 / 3 / 4, Loch: 10 x 32 / Ø6 / Ø5,4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Vorhängeschloss-Ø:
12 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Langloch - Mitte Stift
Maß d 1:
62.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Anschraubplatte
Maß c 1:
38 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
37 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Überfalle
Maß a 1:
85 mm
Loch Länge 1:
10 mm
Loch Breite 1:
32 mm
Loch-Ø 3:
5.4 mm
Loch-Ø 2:
6 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.115 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34835 9
Anzahl Löcher 3:
4
Anzahl Löcher 2:
3
Anzahl Löcher 1:
1
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, haspe
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.