Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öse auf Platte, disp., LxB Platte 50x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Öse auf Platte, disp., LxB Platte 50x50 mm
Öse auf Platte, disp., LxB Platte 50x50 mm
Öse auf Platte, disp., LxB Platte 50x50 mm
Artikel-Nr.:
     1690-8002392509
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348519
EAN/GTIN:
     4004338348519
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
gah überfalle
Öse auf Platte, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Plattenlänge: 50 mm, Plattenbreite: 50 mm, Bügel-Ø: 8 mm, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bügel-Ø
Maß c-Ø:
8 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß b 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß a 1:
50 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
J
Bügelhöhe:
29 mm
Bügelbreite:
32 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.079 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34851 9
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,14*
2 Tage
108
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,15*
5 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,50*
ab € 0,87*
€ 1,22*
2 Tage
84
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,89*
€ 1,25*
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.