Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole, weiß lackiert, Höhe 175 mm, Tiefe 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole, weiß lackiert, Höhe 175 mm, Tiefe 225 mm
Konsole, weiß lackiert, Höhe 175 mm, Tiefe 225 mm
Konsole, weiß lackiert, Höhe 175 mm, Tiefe 225 mm
Artikel-Nr.:
     C709-348526
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348526
EAN/GTIN:
     4004338348526
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Konsole, Material: Stahl, Oberfläche: weiß lackiert, Höhe: 175 mm, Tiefe: 225 mm, Belastung max.: 55 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
225 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
175 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.075 kg
Belastung max.:
55 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34852 6
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.