Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole, weiß lackiert, Höhe 200 mm, Tiefe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole, weiß lackiert, Höhe 200 mm, Tiefe 150 mm
Konsole, weiß lackiert, Höhe 200 mm, Tiefe 150 mm
Konsole, weiß lackiert, Höhe 200 mm, Tiefe 150 mm
Artikel-Nr.:
     C709-348670
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348670
EAN/GTIN:
     4004338348670
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
Konsole, Material: Stahl, Oberfläche: weiß lackiert, Höhe: 200 mm, Tiefe: 150 mm, Belastung max.: 62 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
150 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
200 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.065 kg
Belastung max.:
62 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34867 0
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.