Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole, braun lackiert, Höhe 200 mm, Tiefe 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konsole, braun lackiert, Höhe 200 mm, Tiefe 150 mm
Konsole, braun lackiert, Höhe 200 mm, Tiefe 150 mm
Konsole, braun lackiert, Höhe 200 mm, Tiefe 150 mm
Artikel-Nr.:
     C709-348809
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348809
EAN/GTIN:
     4004338348809
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole, Material: Stahl, Oberfläche: braun lackiert, Höhe: 200 mm, Tiefe: 150 mm, Belastung max.: 62 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
150 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
200 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.070 kg
Belastung max.:
62 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34880 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.