Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole, grau lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole, grau lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm
Konsole, grau lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm
Konsole, grau lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm
Konsole, grau lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm
Konsole, grau lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm
Konsole, grau lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm
Konsole, grau lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm
Konsole, grau lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm
Konsole, grau lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm
Konsole, grau lackiert, Höhe 150 mm, Tiefe 125 mm
Artikel-Nr.:
     C709-348892
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     348892
EAN/GTIN:
     4004338348892
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole, Material: Stahl, Oberfläche: grau lackiert, Höhe: 150 mm, Tiefe: 125 mm, Belastung max.: 48 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83025000000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
125 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
150 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.045 kg
Belastung max.:
48 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
34889 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.