Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

349042


Menge:  Packung  
Produktinformationen
349042
349042
349042
Artikel-Nr.:
     C709-349042
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     349042
EAN/GTIN:
     4004338349042
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Hinge, squared, with countersunk screw holes, Material: raw steel, Surface: sendzimir galvanised, with riveted stainless steel pin, Length: 100 mm, Width: 102 mm, Type: rolled, Material thickness: 2.50 mm, No. of holes: 8, Hole: Ø5.8 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
Material thickness:
2.5 mm
Dimension b 1 meaning:
Width
Dimension b 1:
102 mm
Dimension a 1 meaning:
Length
Dimension a 1:
100 mm
Hole-Ø 1:
5.8 mm
Weight per UQ (kg):
0.26 kg
Type:
rolled
Article no. with space:
34904 2
No. of holes 1:
8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,5817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,934*
€ 108,21146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,834*
€ 106,90246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,694*
€ 101,97586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,854*
€ 99,78626
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 83,57*
€ 99,4483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 83,33*
€ 99,1627
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,20*
€ 84,728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.