Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelplatte, sendzimirverzinkt, zum Einschlagen, LxB 127x38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelplatte, sendzimirverzinkt, zum Einschlagen, LxB 127x38 mm
Nagelplatte, sendzimirverzinkt, zum Einschlagen, LxB 127x38 mm
Nagelplatte, sendzimirverzinkt, zum Einschlagen, LxB 127x38 mm
Nagelplatte, sendzimirverzinkt, zum Einschlagen, LxB 127x38 mm
Nagelplatte, sendzimirverzinkt, zum Einschlagen, LxB 127x38 mm
Artikel-Nr.:
     C709-350178
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     350178
EAN/GTIN:
     4004338350178
Nagelplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, zum Einschlagen, Länge: 127 mm, Breite: 38 mm, Nagellänge: 8 mm, Materialstärke: 1,00 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Nagellänge:
8 mm
Materialstärke:
1 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
38 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
127 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.027 kg
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
35017 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.