Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverbinder, T-Form, sendzimirverzinkt, LxHxB 160x142x45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachverbinder, T-Form, sendzimirverzinkt, LxHxB 160x142x45 mm
Flachverbinder, T-Form, sendzimirverzinkt, LxHxB 160x142x45 mm
Flachverbinder, T-Form, sendzimirverzinkt, LxHxB 160x142x45 mm
Artikel-Nr.:
     C709-353322
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     353322
EAN/GTIN:
     4004338353322
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder gah
flachverbinder
Flachverbinder, T-Form, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Länge: 160 mm, Höhe: 142 mm, Breite: 45 mm, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 4 / 20, Loch: Ø11 / Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
45 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
142 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
160 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.215 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
35332 2
Anzahl Löcher 2:
20
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,4345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,34*
€ 80,1346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,56*
€ 72,0664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,66*
€ 70,9954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 56,84*
€ 67,6396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.