Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 120 mm, Höhe 190 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 120 mm, Höhe 190 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 120 mm, Höhe 190 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 120 mm, Höhe 190 mm
Balkenschuh, sendzimirverzinkt, lichte Breite 120 mm, Höhe 190 mm
Artikel-Nr.:
     C709-354770
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     354770
EAN/GTIN:
     4004338354770
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
balkenschuhe gah
Balkenschuh, Typ A, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0171, lichte Breite: 120 mm, Höhe: 190 mm, Gesamtbreite: 210 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 46, Loch: Ø11 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0171
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamtbreite
Maß c 1:
210 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
190 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
120 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.62 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
35477 0
Anzahl Löcher 2:
46
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.