Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh, Typ B, sendzimirverzinkt, lichte Breite 76 mm, Höhe 152 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Balkenschuh, Typ B, sendzimirverzinkt, lichte Breite 76 mm, Höhe 152 mm
Balkenschuh, Typ B, sendzimirverzinkt, lichte Breite 76 mm, Höhe 152 mm
Balkenschuh, Typ B, sendzimirverzinkt, lichte Breite 76 mm, Höhe 152 mm
Balkenschuh, Typ B, sendzimirverzinkt, lichte Breite 76 mm, Höhe 152 mm
Artikel-Nr.:
     C709-354954
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     354954
EAN/GTIN:
     4004338354954
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe gah
balkenschuh
Balkenschuh, Typ B, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0171, lichte Breite: 76 mm, Höhe: 152 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 34, Loch: Ø11 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0171
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
152 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 1:
76 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.394 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
35495 4
Anzahl Löcher 2:
34
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,50*
€ 70,805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,26*
€ 69,3294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,27*
€ 65,7713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,67*
€ 63,8673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,85*
€ 62,8915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.