Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x40 mm
Breitwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x40 mm
Breitwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x40 mm
Breitwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x40 mm
Breitwinkel, Edelstahl, TxHxB 40x40x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-361082
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361082
EAN/GTIN:
     4004338361082
Suchbegriffe:
Breitwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Breitwinkel, gleichschenklig, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Tiefe: 40 mm, Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
40 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß a 1:
40 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.049 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36108 2
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.