Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband, Edelstahl, Breite 17 mm, Länge 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Lochband, Edelstahl, Breite 17 mm, Länge 10 m
Lochband, Edelstahl, Breite 17 mm, Länge 10 m
Lochband, Edelstahl, Breite 17 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     C709-361143
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361143
EAN/GTIN:
     4004338361143
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lochband, Material: Edelstahl, Breite: 17 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 12 mm, Länge: 10 m, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung-Ø: 7 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36114 3
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.856 kg
EAN-Nr.:
4004338361143
Grundpreisbasis:
m
VE:
5
Länge:
10 m
Lagerhaltung:
J
Lochung-Ø:
7 mm
Maß a 1:
17 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Material:
Edelstahl
Material 1:
Edelstahl
Materialstärke:
0.8 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Verpackungs-EAN-Nr.:
4004338851910
VE-Typ:
Karton
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,94*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,757* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.