Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, Edelstahl, LxB 76x76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, Edelstahl, LxB 76x76 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 76x76 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 76x76 mm
Artikel-Nr.:
     C709-361211
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361211
EAN/GTIN:
     4004338361211
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, quadratisch, mit losem Edelstahlstift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Länge: 76 mm, Breite: 76 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5,8 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
76 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
76 mm
Loch-Ø 1:
5.8 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.112 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36121 1
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.