Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier, Edelstahl, LxB 63x43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnier, Edelstahl, LxB 63x43 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 63x43 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 63x43 mm
Scharnier, Edelstahl, LxB 63x43 mm
Artikel-Nr.:
     C709-361235
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361235
EAN/GTIN:
     4004338361235
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnier, halbbreit, mit vernietetem Edelstahlstift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Länge: 63 mm, Breite: 43 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,25 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5,4 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.25 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
43 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
63 mm
Loch-Ø 1:
5.4 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.035 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36123 5
Anzahl Löcher 1:
6
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.