Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband, Edelstahl, LxB 35x121 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischband, Edelstahl, LxB 35x121 mm
Tischband, Edelstahl, LxB 35x121 mm
Tischband, Edelstahl, LxB 35x121 mm
Tischband, Edelstahl, LxB 35x121 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1555534
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361310
EAN/GTIN:
     4004338361310
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Tischband, mit vernietetem Edelstahlstift, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Länge: 35 mm, Breite: 121 mm, Ausführung: gerollt, Materialstärke: 1,50 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø4,9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
1.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
121 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
35 mm
Loch-Ø 1:
4.9 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.045 kg
Ausführung:
gerollt
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36131 0
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,54*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,05*
€ 2,70*
4 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,06*
€ 2,71*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,10*
€ 2,77*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,20*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.