Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle, mit Öse, Edelstahl, LxB Überfalle: 99x35, L Anschraubplatte: 99 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle, mit Öse, Edelstahl, LxB Überfalle: 99x35, L Anschraubplatte: 99 mm
Überfalle, mit Öse, Edelstahl, LxB Überfalle: 99x35, L Anschraubplatte: 99 mm
Überfalle, mit Öse, Edelstahl, LxB Überfalle: 99x35, L Anschraubplatte: 99 mm
Artikel-Nr.:
     C709-361419
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361419
EAN/GTIN:
     4004338361419
Suchbegriffe:
Strebenplatte
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Überfalle, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Länge Überfalle: 99 mm, Breite: 35 mm, Länge Anschraubplatte: 99 mm, Abstand Mitte Langloch - Mitte Stift: 66,5 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 1 / 2, Loch: 8 x 37 / Ø5,8 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
2 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Langloch - Mitte Stift
Maß d 1:
66.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Anschraubplatte
Maß c 1:
99 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
35 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge Überfalle
Maß a 1:
99 mm
Loch Länge 1:
8 mm
Loch Breite 1:
37 mm
Loch-Ø 2:
5.8 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.161 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36141 9
Anzahl Löcher 2:
2
Anzahl Löcher 1:
1
Weitere Suchbegriffe: haspe edelstahl, haspe, gah überfalle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.