Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torgriff, Edelstahl, LxB 168x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torgriff, Edelstahl, LxB 168x20 mm
Torgriff, Edelstahl, LxB 168x20 mm
Torgriff, Edelstahl, LxB 168x20 mm
Torgriff, Edelstahl, LxB 168x20 mm
Artikel-Nr.:
     C709-361440
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361440
EAN/GTIN:
     4004338361440
Suchbegriffe:
Gartentorgriff
Torgriff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Gesamtlänge: 168 mm, Breite: 20 mm, Materialstärke: 3,50 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß a 1:
168 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.110 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36144 0
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.