Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflaufstütze,feuerverz.,z.Einbetonieren,Höhe 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflaufstütze,feuerverz.,z.Einbetonieren,Höhe 55mm
Auflaufstütze,feuerverz.,z.Einbetonieren,Höhe 55mm
Auflaufstütze,feuerverz.,z.Einbetonieren,Höhe 55mm
Artikel-Nr.:
     C709-410445
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     410445
EAN/GTIN:
     4004338410445
Suchbegriffe:
Auflaufschuh
Auflaufstütze
auflaufstütze gah
auflaufschuh
Auflaufstütze, mit vier angeschweißten Betonankern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, Länge: 210 mm, Breite: 205 mm, Höhe: 55 mm, Anschlaghöhe: 10 mm, Ausführung: ungelocht
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Anschlaghöhe
Maß d 1:
10 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
55 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
205 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
210 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.660 kg
Betonanker 3:
5 mm
Betonanker 2:
120 mm
Betonanker 1:
20 mm
Ausführung:
ungelocht
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41044 5
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.