Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflaufstütze, Aluguss, ohne Langlöcher, Durchmesser 205 mm, Höhe 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflaufstütze, Aluguss, ohne Langlöcher, Durchmesser 205 mm, Höhe 65 mm
Auflaufstütze, Aluguss, ohne Langlöcher, Durchmesser 205 mm, Höhe 65 mm
Auflaufstütze, Aluguss, ohne Langlöcher, Durchmesser 205 mm, Höhe 65 mm
Artikel-Nr.:
     C709-410476
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     410476
EAN/GTIN:
     4004338410476
Suchbegriffe:
Auflaufschuh
Auflaufstütze
Betonanker
auflaufstütze gah
Auflaufstütze, Material: Aluminiumguss, zum Einbetonieren, Durchmesser: 205 mm, Höhe: 65 mm, Anschlaghöhe: 17 mm, Ausführung: ungelocht, Einbetoniertiefe: 125 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Anschlaghöhe
Maß c 1:
17 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
65 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
205 mm
Lagerhaltung:
J
Einbetoniertiefe:
125 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.926 kg
Ausführung:
ungelocht
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41047 6
Weitere Suchbegriffe: betonanker
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.