Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Durchschraubkloben
>
Artikel
Kloben z.Durchschrauben,ein Paar,feuerverz.,Dornst.Ø16mm,Länge 190mm,Gew.M16
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C709-410803
Hersteller:
Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
410803
EAN/GTIN:
4004338410803
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Einfache Nachstellmöglichkeit, auch nach erfolgter Montage.
Kloben zum Durchschrauben, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, im Beutel verpackt, Dornmaß-Ø: 16 mm, Länge: 190 mm, Artikelbeschreibung: ein Paar, Ausführung: verstellbar, Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
190 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M16
Gewicht pro PE (kg):
0.87 kg
Ausführung:
verstellbar
Artikelbeschreibung:
ein Paar
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41080 3
... >
Sortiment Zauntechnik
>
Zaunsysteme aus Aluminium
>
Kloben zum Durchschrauben
Weitere Suchbegriffe:
gah alberts durchschraubkloben
,
durchschraub kloben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paar
ab 25 Paar
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen