Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben,z.Anschweißen,Dornst.Ø16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben,z.Anschweißen,Dornst.Ø16mm
Kloben,z.Anschweißen,Dornst.Ø16mm
Kloben,z.Anschweißen,Dornst.Ø16mm
Artikel-Nr.:
     C709-411015
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411015
EAN/GTIN:
     4004338411015
Suchbegriffe:
Anschweiß-Kloben
Anschweißkloben
anschweißkloben
Kloben, Material: Stahl roh, zum Anschweißen, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Außenkante - Mitte Dorn: 30 mm, Höhe: 68 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
68 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Außenkante - Mitte Dorn
Maß b 1:
30 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
16 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.22 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41101 5
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411022
ab € 3,37*
Ähnlich
GAH ALBERTS
411008
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.