Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißb.f.Metallt.,z.Anschweißen,Ø13mm,Abstand Außenkante-Mitte Rolle 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschweißb.f.Metallt.,z.Anschweißen,Ø13mm,Abstand Außenkante-Mitte Rolle 80mm
Anschweißb.f.Metallt.,z.Anschweißen,Ø13mm,Abstand Außenkante-Mitte Rolle 80mm
Anschweißb.f.Metallt.,z.Anschweißen,Ø13mm,Abstand Außenkante-Mitte Rolle 80mm
Artikel-Nr.:
     C709-411374
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411374
EAN/GTIN:
     4004338411374
Suchbegriffe:
Anschweissband
gah anschweißbänder
anschweißband
Anschweißband, Material: Stahl roh, zum Anschweißen, Durchmesser: 13 mm, Abstand Außenkante - Mitte Rolle: 80 mm, Höhe: 40 mm, Materialstärke: 5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß d 1:
5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Außenkante - Mitte Rolle
Maß b 1:
80 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
13 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.213 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41137 4
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.