Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

411404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
411404
411404
411404
Artikel-Nr.:
     C709-411404
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411404
EAN/GTIN:
     4004338411404
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
gah anschweißbänder
Weld-on hinge, Material: raw steel, for welding, Diameter: 20 mm, Distance external edge - centre of roller: 100 mm, Height: 60 mm, Material thickness: 8 mm
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
83021000900
Dimension d 1 meaning:
Material thickness
Dimension d 1:
8 mm
Dimension c 1 meaning:
Height
Dimension c 1:
60 mm
Dimension b 1 meaning:
Distance external edge - centre of roller
Dimension b 1:
100 mm
Dimension a dia. meaning:
Diameter
Dimension a-Ø:
20 mm
Weight per UQ (kg):
0.660 kg
Article no. with space:
41140 4
Weitere Suchbegriffe: anschweißband
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
411374
ab € 10,63*
Ähnlich
GAH ALBERTS
411398
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.