Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißb.f.Metallt.,verstellb.,z.Anschweißen,HxL 87x90mm,Belast.max.100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschweißb.f.Metallt.,verstellb.,z.Anschweißen,HxL 87x90mm,Belast.max.100kg
Anschweißb.f.Metallt.,verstellb.,z.Anschweißen,HxL 87x90mm,Belast.max.100kg
Anschweißb.f.Metallt.,verstellb.,z.Anschweißen,HxL 87x90mm,Belast.max.100kg
Artikel-Nr.:
     C709-411558
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411558
EAN/GTIN:
     4004338411558
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
gah anschweißbänder
Anschweißband, verstellbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: Stift und Mittelteil verzinkt, zum Anschweißen, Durchmesser: 22 mm, Stift-Ø: 12 mm, Höhe: 87 mm, Gesamtlänge: 90 mm, verstellbar um: 40 mm, Gewinde: M16, Belastung max.: 100 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
verstellbar um:
40 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß d 1:
90 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
87 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Stift-Ø
Maß b-Ø:
12 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
22 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M16
Gewicht pro PE (kg):
0.37 kg
Belastung max.:
100 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41155 8
Weitere Suchbegriffe: anschweißband
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411565
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.