Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißb.f.Metallt.,verstellb.,z.Anschweißen,HxL 95x95mm,Belast.max.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschweißb.f.Metallt.,verstellb.,z.Anschweißen,HxL 95x95mm,Belast.max.200kg
Anschweißb.f.Metallt.,verstellb.,z.Anschweißen,HxL 95x95mm,Belast.max.200kg
Anschweißb.f.Metallt.,verstellb.,z.Anschweißen,HxL 95x95mm,Belast.max.200kg
Artikel-Nr.:
     C709-411572
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411572
EAN/GTIN:
     4004338411572
Suchbegriffe:
Anschweissband
gah anschweißbänder
anschweißband
Anschweißband, verstellbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: Stift und Mittelteil verzinkt, zum Anschweißen, Durchmesser: 32 mm, Stift-Ø: 20 mm, Höhe: 95 mm, Gesamtlänge: 95 mm, verstellbar um: 40 mm, Gewinde: M24, Belastung max.: 200 kg
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
verstellbar um:
40 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß d 1:
95 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
95 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Stift-Ø
Maß b-Ø:
20 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
32 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M24
Gewicht pro PE (kg):
0.875 kg
Belastung max.:
200 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41157 2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.