Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband,f.Türstärken von 18-25mm,blau verzinkt,Höhe 76mm,Karte à 1 St.


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Pendeltürband,f.Türstärken von 18-25mm,blau verzinkt,Höhe 76mm,Karte à 1 St.
Pendeltürband,f.Türstärken von 18-25mm,blau verzinkt,Höhe 76mm,Karte à 1 St.
Pendeltürband,f.Türstärken von 18-25mm,blau verzinkt,Höhe 76mm,Karte à 1 St.
Pendeltürband,f.Türstärken von 18-25mm,blau verzinkt,Höhe 76mm,Karte à 1 St.
Pendeltürband,f.Türstärken von 18-25mm,blau verzinkt,Höhe 76mm,Karte à 1 St.
Artikel-Nr.:
     C709-411664
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     411664
EAN/GTIN:
     4004338411664
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband verzinkt
pendeltürband
Maximales Flügelgewicht bei paarweiser (2 Stk. je Flügel) Anwendung und maximaler Flügelbreite von 600 mm: 15 kg
Pendeltürband, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Inhalt pro PE: 1 St., Höhe: 76 mm, Abstand Mitte - Mitte Federlager: 52 mm, Breite: 29 mm, Wandabstand: 34 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø4,3 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Indien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Wandabstand
Maß d 1:
34 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
29 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Federlager
Maß b 1:
52 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
76 mm
Loch-Ø 1:
4.3 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
1
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Für 2:
25 mm
Für 1:
18 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.525 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41166 4
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: pendeltürband doppelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Kartons
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 9,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartons
€ 13,67*
€ 16,27
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,10*
€ 15,59
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 12,57*
€ 14,96
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 12,26*
€ 14,59
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 11,96*
€ 14,23
pro Karton
ab 125 Kartons
€ 11,61*
€ 13,82
pro Karton
ab 250 Kartons
€ 11,56*
€ 13,76
pro Karton
ab 15000 Kartons
€ 9,89*
€ 11,77
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.