Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,VA,z.Anschweißen,Höhe 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,VA,z.Anschweißen,Höhe 80mm
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,VA,z.Anschweißen,Höhe 80mm
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,VA,z.Anschweißen,Höhe 80mm
Artikel-Nr.:
     C709-414306
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     414306
EAN/GTIN:
     4004338414306
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Konstruktionsband, zweiteilig, Typ KO4, Material: Edelstahl, zum Anschweißen, Höhe: 80 mm, Breite Band: 30 mm, Durchmesser: 9 mm, Höhe Band: 40 mm, Materialstärke: 3,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
3 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Band
Maß d 1:
40 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß c-Ø:
9 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite Band
Maß b 1:
30 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
80 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.172 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41430 6
Weitere Suchbegriffe: konstruktionsband
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
414313
ab € 5,18*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414320
ab € 5,96*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414337
ab € 16,56*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414344
ab € 18,39*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414412
ab € 1,29*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414429
ab € 1,37*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414443
ab € 2,59*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414405
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.