Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,z.Anschweißen,Höhe 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,z.Anschweißen,Höhe 140mm
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,z.Anschweißen,Höhe 140mm
Konstruktionsband Typ KO4,zweit.,z.Anschweißen,Höhe 140mm
Artikel-Nr.:
     C709-414436
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     414436
EAN/GTIN:
     4004338414436
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Konstruktionsband, zweiteilig, Typ KO4, Material: Stahl roh, zum Anschweißen, Höhe: 140 mm, Breite Band: 50 mm, Durchmesser: 14 mm, Höhe Band: 70 mm, Materialstärke: 4,00 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41443 6
Gewicht pro PE (kg):
0.665 kg
EAN-Nr.:
4004338414436
VE:
10
Lagerhaltung:
J
Maß a 1:
140 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
50 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite Band
Maß c-Ø:
14 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß d 1:
70 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Band
Material 1:
Stahl roh, zum Anschweißen
Materialstärke:
4 mm
Material/Oberfläche:
Stahl roh, zum Anschweißen
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Verpackungs-EAN-Nr.:
4004338858223
VE-Typ:
Karton
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Weitere Suchbegriffe: konstruktionsband
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.