Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband Typ KO8,dreit.,z.Anschweißen,Höhe 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstruktionsband Typ KO8,dreit.,z.Anschweißen,Höhe 220mm
Konstruktionsband Typ KO8,dreit.,z.Anschweißen,Höhe 220mm
Konstruktionsband Typ KO8,dreit.,z.Anschweißen,Höhe 220mm
Artikel-Nr.:
     C709-414474
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     414474
EAN/GTIN:
     4004338414474
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Konstruktionsband, dreiteilig, Typ KO8, Material: Stahl roh, zum Anschweißen, Höhe: 220 mm, Breite Band: 50 mm, Durchmesser: 14 mm, Höhe Band: 70 mm, Höhe Band: 80 mm, Materialstärke: 4,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Höhe Band
Maß e 1:
80 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Band
Maß d 1:
70 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß c-Ø:
14 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite Band
Maß b 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
220 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.053 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41447 4
Weitere Suchbegriffe: konstruktionsband
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
414450
ab € 3,02*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414467
ab € 3,25*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414481
ab € 6,99*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414498
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.