Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstruktionsband Typ KO8,dreit.,z.Anschweißen,Höhe 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstruktionsband Typ KO8,dreit.,z.Anschweißen,Höhe 260mm
Konstruktionsband Typ KO8,dreit.,z.Anschweißen,Höhe 260mm
Konstruktionsband Typ KO8,dreit.,z.Anschweißen,Höhe 260mm
Artikel-Nr.:
     C709-414498
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     414498
EAN/GTIN:
     4004338414498
Suchbegriffe:
Konstruktionsband
Konstruktionsscharnier
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Konstruktionsband, dreiteilig, Typ KO8, Material: Stahl roh, zum Anschweißen, Höhe: 260 mm, Breite Band: 50 mm, Durchmesser: 16 mm, Höhe Band: 80 mm, Höhe Band: 100 mm, Materialstärke: 5,00 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Höhe Band
Maß e 1:
100 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Band
Maß d 1:
80 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß c-Ø:
16 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite Band
Maß b 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
260 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
1.68 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41449 8
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
414450
ab € 4,74*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414467
ab € 4,02*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414474
ab € 5,22*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414481
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.