Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißrolle,zweit.,z.Anschweißen,Außen-Ø16mm,Höhe 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschweißrolle,zweit.,z.Anschweißen,Außen-Ø16mm,Höhe 120mm
Anschweißrolle,zweit.,z.Anschweißen,Außen-Ø16mm,Höhe 120mm
Anschweißrolle,zweit.,z.Anschweißen,Außen-Ø16mm,Höhe 120mm
Artikel-Nr.:
     C709-414887
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     414887
EAN/GTIN:
     4004338414887
Suchbegriffe:
Anschweissband
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Anschweißrolle, zweiteilig, Material: Stahl roh, zum Anschweißen, Durchmesser: 16 mm, Außen-Ø inkl. Spitze: 18 mm, Stift-Ø: 9 mm, Höhe: 120 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Italien
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe
Maß d 1:
120 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Stift-Ø
Maß c-Ø:
9 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Außen-Ø inkl. Spitze
Maß b 1:
18 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
16 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
0.19 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41488 7
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, anschweißband
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
414856
ab € 0,72*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414894
ab € 1,97*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414900
ab € 3,89*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414917
ab € 4,74*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414870
ab € 37,77*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414863
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.