Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschloss,Dornm.55mm,verz.,Stulpst.3mm,f.Schlosskasten 40mm,HxB 167x85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschloss,Dornm.55mm,verz.,Stulpst.3mm,f.Schlosskasten 40mm,HxB 167x85mm
Ersatzschloss,Dornm.55mm,verz.,Stulpst.3mm,f.Schlosskasten 40mm,HxB 167x85mm
Ersatzschloss,Dornm.55mm,verz.,Stulpst.3mm,f.Schlosskasten 40mm,HxB 167x85mm
Ersatzschloss,Dornm.55mm,verz.,Stulpst.3mm,f.Schlosskasten 40mm,HxB 167x85mm
Artikel-Nr.:
     C709-416126
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     416126
EAN/GTIN:
     4004338416126
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Ersatzschloss, Dornmaß 55 mm, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, Höhe: 167 mm, Tiefe: 85 mm, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Stulpbreite: 33 mm, Stulphöhe: 180 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83014090000
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f 1 Bedeutung:
Stulphöhe
Maß f 1:
180 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Stulpbreite
Maß e 1:
33 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Entfernung
Maß d 1:
72 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Dornmaß
Maß c 1:
55 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
85 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
167 mm
Lagerhaltung:
J
für Schlosskasten 1:
40 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.78 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41612 6
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
416102
ab € 19,11*
Ähnlich
Alberts Deutschland
416119
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.