Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen,VA,f.Gew.M20,Außen-Ø23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzen,VA,f.Gew.M20,Außen-Ø23mm
Bolzen,VA,f.Gew.M20,Außen-Ø23mm
Bolzen,VA,f.Gew.M20,Außen-Ø23mm
Artikel-Nr.:
     C709-417147
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     417147
EAN/GTIN:
     4004338417147
Bolzen zu Torbändern, Material: Edelstahl, Auge-Ø: 18 mm, Höhe: 66 mm, Außen-Ø: 23 mm, für Gewinde: M20
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß c-Ø Bedeutung:
Außen-Ø
Maß c-Ø:
23 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
66 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Auge-Ø
Maß a-Ø:
18 mm
Lagerhaltung:
J
für Gewinde:
M20
Gewicht pro PE (kg):
0.130 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41714 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.