Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband,verstellb.um15mm,U-Bügel u.Einschweißm.Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torband,verstellb.um15mm,U-Bügel u.Einschweißm.Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M20
Torband,verstellb.um15mm,U-Bügel u.Einschweißm.Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M20
Torband,verstellb.um15mm,U-Bügel u.Einschweißm.Stahl roh,z.Anschweißen,Gew.M20
Artikel-Nr.:
     C709-418311
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     418311
EAN/GTIN:
     4004338418311
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
Torband mit U-Bügel und Einschweißmutter zum Anschweißen, Material: U-Bügel und Einschweißmutter: Stahl roh, Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl, Länge: 65 mm, Gewindelänge: 42 mm, Bügelhöhe: 42 mm, Bügelbreite: 30 mm, Rollen-Ø: 27 mm, Außen-Ø Einschweißmutter: 25 mm, verstellbar um: 15 mm, Gewinde: M20
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
verstellbar um:
15 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß f-Ø Bedeutung:
Außen-Ø Einschweißmutter
Maß f-Ø:
25 mm
Maß e-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß e-Ø:
27 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bügelbreite
Maß d 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Bügelhöhe
Maß c 1:
42 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Gewindelänge
Maß b 1:
42 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
65 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M20
Gewicht pro PE (kg):
0.44 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41831 1
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
418304
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.