Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband m.Platte,z.Aufschrauben,verstellb.um20mm,z.Anschweißen,Gew.M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torband m.Platte,z.Aufschrauben,verstellb.um20mm,z.Anschweißen,Gew.M16
Torband m.Platte,z.Aufschrauben,verstellb.um20mm,z.Anschweißen,Gew.M16
Torband m.Platte,z.Aufschrauben,verstellb.um20mm,z.Anschweißen,Gew.M16
Artikel-Nr.:
     C709-418397
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     418397
EAN/GTIN:
     4004338418397
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
Torband mit U-Bügel zum Anschweißen und Platte zum Aufschrauben, Material: U-Bügel: Stahl roh, Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl, Oberfläche: Platte und Augenschraube: feuerverzinkt, Breite: 100 mm, Höhe: 100 mm, Bügelhöhe: 37 mm, Bügelbreite: 30 mm, verstellbar um: 20 mm, Gewinde: M16, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
verstellbar um:
20 mm
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Bügelbreite
Maß d 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Bügelhöhe
Maß c 1:
37 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
100 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M16
Gewicht pro PE (kg):
0.68 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41839 7
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: torband
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
418403
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.