Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband m.Platte,z.Aufschrauben,in drei Ebenen verstellb.,z.Anschweißen,Gew.M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torband m.Platte,z.Aufschrauben,in drei Ebenen verstellb.,z.Anschweißen,Gew.M20
Torband m.Platte,z.Aufschrauben,in drei Ebenen verstellb.,z.Anschweißen,Gew.M20
Torband m.Platte,z.Aufschrauben,in drei Ebenen verstellb.,z.Anschweißen,Gew.M20
Artikel-Nr.:
     C709-418656
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     418656
EAN/GTIN:
     4004338418656
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Torband
Torscharnier
Torband mit Platte zum Aufschrauben, in drei Ebenen verstellbar, Material: Anschweißlasche: Stahl roh, Oberfläche: Platte, Gewindestange, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben: feuerverzinkt, zum Anschweißen, Länge: 170 mm, Höhe Anschweißteil: 60 mm, Breite Anschraubplatte: 120 mm, Höhe Anschraubplatte: 120 mm, Gewinde: M20, Materialstärke Anschweißlasche: 8,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: 20 x 11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke Anschweißlasche:
8 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Höhe Anschraubplatte
Maß d 1:
120 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Anschraubplatte
Maß c 1:
120 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe Anschweißteil
Maß b 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
170 mm
Loch Länge 1:
20 mm
Loch Breite 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewinde:
M20
Gewicht pro PE (kg):
2.55 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
41865 6
Anzahl Löcher 1:
4
Weitere Suchbegriffe: torband gah, torband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
418649
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.