Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussstopfen für Rundrohre mit Lamellen, Kst. schwarz, Ø 15 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Verschlussstopfen für Rundrohre mit Lamellen, Kst. schwarz, Ø 15 mm
Verschlussstopfen für Rundrohre mit Lamellen, Kst. schwarz, Ø 15 mm
Verschlussstopfen für Rundrohre mit Lamellen, Kst. schwarz, Ø 15 mm
Verschlussstopfen für Rundrohre mit Lamellen, Kst. schwarz, Ø 15 mm
Artikel-Nr.:
     709-426668
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     426668
EAN/GTIN:
     4004338426668
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Passend für Rundrohre mit einer Materialstärke von 1,00 mm.
Verschlussstopfen mit Lamellen für Rundrohre, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Inhalt pro PE: 4 St., Durchmesser: 15 mm, SB-verpackt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
39174000990
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß a-Ø:
15 mm
Lagerhaltung:
J
Inhaltswert pro PE:
4
Inhaltseinheit pro PE:
St.
Gewicht pro PE (kg):
0.034 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
42666 8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
6
pro Paket
€ 7,50*
ab € 1,12*
€ 1,87*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 65,91*
€ 84,66*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 11,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.